SOCOMEC - UPS online - ITYS 3000VA 230VAC 0min CH

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS 3000VA 230VAC 0min CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Syöttöjännite - 160...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 322 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526003955

Sähkönumero

8401785

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW030LB-K

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Syöttöjännite:

160...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

322 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

192 mm

Syvyys:

428 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

3000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

11 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

93 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS 3000VA/2400W ilman akkuja tehokkaalla varaajalla

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet.
  • Max teho 3 kVA/ 3 kW
  • Syöttö/lähtö 230VAC/50Hz
  • Varakäynti 0min ilman erillisakustoa
  • Mitat 322 x 192 x 428 KxLxS
  • Paino 11kg
  • Hyötysuhde Onlinemoodissa 93% ja ECO-moodissa 97%
  • On-line UPS VFI Double conversion
  • Automaattinen akuston kunnossapito
  • Ei akkuja sisällä
  • Integroitu releulostulo 1 kpl
  • Staattinen kytkin
  • Hyväksynnät: CE, EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2
  • IP 20
  • UPS-ohjelmisto
  • LCD valintanäyttö Ohitus/on-line/akusto/vika/kuormitus. Jne
Optiona laitteeseen relehälytykset tai verkkokortti: NET VISION (TCP/IP&SNMP)Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX030 ja ITY3-EX030HB