SOCOMEC - UPS online - ITYS 6000VA 230VAC 0min CH

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS 6000VA 230VAC 0min CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Syöttöjännite - 160...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 354 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8027122746007

Sähkönumero

8401566

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW060LB

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Syöttöjännite:

160...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

354 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

225 mm

Syvyys:

416 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

13.5 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS 6000VA/5400W ilman akkuja tehokkaalla varaajalla jos lisäakustoaITY2-EX100B vähintään 3 kpl kiinteäasennus syöttö/ ulos 230 VAC On-lineTorni RS USB lisäakustoliitin ulkoisille akuille

ITYS 6000VA/5400W ilman akkuja ulkoisille akuille tehokkaalla varaajalla
  • Max teho 6 kVA/ 6 kW
  • Syöttö/lähtö 230VAC/50Hz
  • Varakäynti 0min ilman erillisakustoa
  • Mitat 589 x 225 x 416 KxLxS
  • Paino 13,5kg
  • Hyötysuhde Onlinemoodissa 95% ja ECO-moodissa 97%
  • On-line UPS VFI Double conversion
  • Automaattinen akuston kunnossapito
  • Ei akkuja sisällä
  • Integroitu releulostulo 1 kpl
  • Staattinen- ja mekaaninen ohituskytkin sisäänrakennettuna
  • Hyväksynnät: CE, EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2
  • IP 20
  • UPS-ohjelmisto
  • LCD valintanäyttö Ohitus/on-line/akusto/vika/kuormitus. Jne

Optiona laitteeseen relehälytykset tai Verkkokortti

SOCOMEC -tuote

Tutustu SOCOMEC-sarjaan