SOCOMEC - UPS online - ITYS Lisäakku 2/3kVA 56/38min

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS Lisäakku 2/3kVA 56/38min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Leveys - 192 mm

  • Korkeus - 322 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8027122746090

Sähkönumero

8401563

Toimittajan tuotenumero

ITY3-EX030B

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Leveys:

192 mm

Korkeus:

322 mm

Syvyys:

428 mm

ITYS

ITYS 3.Gen Lisäakusto 2000VA/3000VA UPS -laitteisiin
  • Varakäynnit:
  • 2KVA: 33min @ 1800W kuormalla laskettuna UPS-laitteen akkujen kanssa.
  • 3KVA: 17min @ 2700W kuormalla laskettuna UPS-laitteen akkujen kanssa.
Sisällä lisäakustossa 12kpl 9Ah 12V akkuja.

SOCOMEC -tuote

Tutustu SOCOMEC-sarjaan