SOCOMEC - UPS online - ITYS3 1000VA 230VAC 6min 800W

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS3 1000VA 230VAC 6min 800W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 7.8 min

  • Syöttöjännite - 160...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526004044

Sähkönumero

8401794

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW010B-K

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

7.8 min

Syöttöjännite:

160...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

224 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

145 mm

Syvyys:

404 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

14.4 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

93 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS 1000VA/1000W 230VAC 6min laskettuna @800W On-line lisäakustoliitin

ITYS - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVAITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen.
  • Ominaisuudet: 1000 VA /1000 W
  • Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
  • Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
  • Liitännät: RS232- USB
  • Varakäyntiaika 6 min laskettuna @ 800 W (Sisäisellä akustolla)
  • Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
  • Mitat (l x s x k ): 145 x 404 x 224 mm
  • Paino 14,4 kg
Lisätarvike:
  • Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX010HB ja ITY3-EX010B.
  • ITY3-TW010B + ITY3-EX010HB Varakäynti 17 min @ 800 W.
  • ITY3-TW010B + ITY3-EX010B Varakäynti 29 min @ 800 W.
Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdelta kohdasta: TEKNINEN LIITE