SOCOMEC - UPS online - ITYS3 3000VA 230VAC 5min 2.4kW

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS3 3000VA 230VAC 5min 2.4kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 6 min

  • Syöttöjännite - 160...300 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 267 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526004020

Sähkönumero

8401792

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW030B-K

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

6 min

Syöttöjännite:

160...300 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

322 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

192 mm

Syvyys:

428 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

3000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

26 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

93 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS 3000VA 3000W 230VAC 9min laskettuna @2,4kW Torni RS232 USB lisäakustoliitin

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteen
  • Ominaisuudet: 3000 VA /3000 W
  • Syöttö: 230VAC 50 Hz IEC 320, C20
  • Lähtöliittimet: 4 kpl IEC 320, C13
  • Liitännät: RS232- USB
  • Varakäyntiaika 5 min laskettuna @ 2,4 kW (Sisäisellä akustolla)
  • Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
  • Mitat (l x s x k ): 192 x 428 x 322 mm
  • Paino 26 kg
Lisätarvike:
  • Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX030HB ja ITY3-EX030B.
  • ITY3-TW030B + ITY3-EX030HB Varakäynti 14 min @ 2,4 kW.
  • ITY3-TW030B + ITY3-EX030B Varakäynti 23 min @ 2,4 kW.
Oikosulkuvirtataulukon löydät latauksen välilehdelta kohdasta: TEKNINEN LIITE