SOCOMEC - UPS online - ITYS3 8500VA 400VAC 5min 6,8kW

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - ITYS3 8500VA 400VAC 5min 6,8kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 8500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5.8 min

  • Syöttöjännite - 160...276 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 916 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8027122751254

Sähkönumero

8401567

Toimittajan tuotenumero

ITY3-TW108B

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

8500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

5.8 min

Syöttöjännite:

160...276 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

589 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

225 mm

Syvyys:

416 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

8500 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

58 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ITYS

Itys - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1 - 10 kVA ITYS on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Online Double Conversion VFI -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Akkupakettien lisääminen on mahdollista myös jälkikäteenITY3-TW108B on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta.
  • Ominaisuudet: 8500 VA / 8500 W
  • Syöttö/lähtö: 400/230VAC tai 230/230 VAC, liittimet
  • Liitännät: RS232- USB
  • Varakäyntiaika 5 min laskettuna @ 6,88 kW (Sisäisellä akustolla)
  • Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C (maks. 45 °C )
  • Mitat (l x s x k ): 225 x 416 x 589 mm
  • Paino 68 kg
Lisätarvike:
  • Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
Käytä laitteen kanssa lisäakustoja ITY3-EX100HB ja ITY3-EX100B.
  • ITY3-TW108B + ITY3-EX100HB Varakäynti 13 min @ 6,8 kW.
  • ITY3-TW108B + ITY3-EX100B Varakäynti 22 min @ 6,8 kW.

SOCOMEC -tuote

Tutustu SOCOMEC-sarjaan