SOCOMEC - UPS online - MASTERYS BC+ 120KVA 3/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 120000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 230...400 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
29 195 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122663458
Sähkönumero
8401553
Toimittajan tuotenumero
U4BC123M00-0-00
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
120000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
230...400 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1400 mm
Lähtöjännite:
230...400 V
Leveys:
855 mm
Syvyys:
600 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
108000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
251 kg
Verkkohallinta:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
95 %
Teho eco-toiminnolla:
99 %
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tekniset tiedot
- Teho 1200 kVA / 1200 kW
- Syöttö/lähtö: 3/3, (400V/400V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto: ilman akkuja
- Mitat: 1400 x 600 x 855 mm (kxlxs)
- Paino: 261 kg


