SOCOMEC - UPS online - NeTYS RT 1kVA VFI 15min PF0,7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Syöttöjännite - 110...300 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 510 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122823326
Sähkönumero
8401772
Toimittajan tuotenumero
NRT4-U010B
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Syöttöjännite:
110...300 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
445 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
1000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
15.5 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
92.23 %
Teho eco-toiminnolla:
97.2 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tekniset tiedot
- Teho 1000 VA / 1000 W
- Syöttö/lähtö:1/1, (230V/230V)
- Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
- Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
- ECO mode 99% hyötysuhde
- Akusto VRLA, NiCd (NiCD Lisävaruste)
- Syöttö: IEC320 C14
- Lähtö: 8 X IEC320 C13
- Mitat: 85 x 438 x 445xmm (kxlxs)
- Paino: 15,5 kg
- Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
- Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 9 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPSn nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
- Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 14 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
- Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 7 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.


