SOCOMEC - UPS online - NeTYS RT 3 kVA VFI 15min PF0,7

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Syöttöjännite - 110...300 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 267 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8027122823555

Sähkönumero

8401774

Toimittajan tuotenumero

NRT4-U030B

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Syöttöjännite:

110...300 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

85.5 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

600 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

3000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

26.1 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

94.6 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NeTYS RT 3000VA VFI 230V/230V 1/1 PF=1 varakäyntiaika 4 min asennus räkki/torni

Tekniset tiedot
  • Teho 3000 VA / 3000 W
  • Syöttö/lähtö:1/1, (230V/230V)
  • Taajuus 50/60 Hz (lähtö säädettävissä)
  • Tehokkuus kaksoismuunnostilassa (VFI) 95%
  • ECO mode 99% hyötysuhde
  • Akusto VRLA, NiCd (NiCD Lisävaruste)
  • Syöttö: IEC320 C14
  • Lähtö: 8 X IEC320 C13
  • Mitat: 85 x 438 x 600 mm (kxlxs)
  • Paino: 26,1 kg
  • Voidaan asentaa joko 19" räkkiin (räkkikisko-sarja mukana) tai tornimallina tasolle (seisontajalat mukana)
Varakäyntiajat
  • Normaali varakäyntiaika PF 0,8 ja 100% kuorma , varakäyntiaika 5 min, voidaan käyttää, jos oletetaan, että UPSn nimelliskuormalla ja tehokerroin on PF on 0,8
  • Tyyppilinen varakäyntiaika PF 0,69 ja 80 % kuorma, varakäyntiaika 9 min, voidaan käyttää, jos ei ole tiedossa kuormasta tarkempaa tietoa varakäyntiaijan laskemiseksi. Tämä varakäyntiaika kattaa tavallisimmat tilanteet (kuormat ovat tavallisesti 80 % joko lineaaria- tai ei-lineaariakuormia).
  • Täysteho PF1 ja 100%, varakäyntiaika 4 min, voidaan käyttää kun halutaan tietää täyden kuorman varakäynti.
Sivuiltamme löytyvän UPS Selector- ohjelman avulla voit varmistaa oikean tuotteen 600 VA aina 120 kVAasti.Tutustu UPS Selector -työkaluun