SOCOMEC - UPS online - Netys RT 5000VA 230VAC 8min

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 5000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8.4 min

  • Syöttöjännite - 175...280 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8027122754781

Sähkönumero

8401573

Toimittajan tuotenumero

NRT3-5000K

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

5000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

8.4 min

Syöttöjännite:

175...280 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

178 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

565 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

5000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

50 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95.5 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Netys RT 5000VA/3500W 8min Kiinteäasennus syöttö/ ulos 230 VAC On-lineRack/Torni rinnankäyvä toisen samanlaisen kanssa optiona huolto-ohituskytkin

Online UPS-laitteet 1-vaiheiset ratkaisut, räkkiin tai torniin. Järeät yksivaiheiset UPS-ratkaisut on suunniteltu tuottamaan keskityttyä tai jaettua suojausta jännitteenvaihteluilta ja sähkökatkoilta. Näillä laitteilla voit suojata kuorman sammumiset tai verkkoviat pois, mitkä voivat aiheuttaa ongelmia käynnissä oleviin operaatioihin tai aiheuttaa vahinkoa laitteisiin. Parhaiten nämä UPS-laitteet soveltuva mm. pieniin toimistoihin, pelikonsoleihin, työpisteisiin, kassakoneisiin, kauppoihin, servereihin tai kevyeeseen teollisuuteen. Täydellinen suojaus räkissä tai tornissa. 1/1- vaiheinen räkki/torni UPS 1100-11000VA tehoalueella. Netys RT on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laite on helppo asentaa. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvitse konfigurointeja. Laitteen mukana tulee aina räkkikiskot, muovijalusta tornimuotoon muuttamiseen ja IEC-Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1100VA-3300VA laitteista (Ei 3300VA lisälaturimallisessa), riviliittimet löytyvät taas 5000VA-11000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Mahdollisuus tehdä redundanttinen järjestelmä on olemassa myös (5000VA -11000VA laitteissa).