SOCOMEC - UPS online - Netys RT 9000VA 230VAC 7min

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 9000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 9.3 min
Syöttöjännite - 175...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122754804
Sähkönumero
8401575
Toimittajan tuotenumero
NRT3-9000K
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
9000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
9.3 min
Syöttöjännite:
175...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
220 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
650 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
8000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
83 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
2 %
Antotehokerroin:
0.89
Kokonaistehokkuus:
95.5 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Netys RT - 1-vaiheiset UPS-laitteet 1,1 - 11 kVA Täydellinen suojaus räkissä tai tornissa. 1/1- vaiheinen räkki/torni UPS 1100-11000VA tehoalueella. Netys RT on puhdas Online-laite, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Ratkaisu käy useimpiin kohteisiin, varsinkin missä vaaditaan sähkön tasalaatuisuutta tai laitteiden perässä on herkkää elektroniikka, mikä voisi vahingoittua epäpuhtauksista. Käyttökohteita voi olla mm. serverit, datavarastot, dataliikenne, kulunvalvonta, kommunikaation tukilaitteet, kameravalvonnan laitteet ja automaatio. Online Double Conversion -tekniikka muuntaa sähkön kahdesti, mikä tuottaa täydellisen siniaallon. Taajuus ja jännite säädetään jatkuvasti, joka mahdollistaa korkean toleranssin syötettävässä jännitteessä. Laite on helppo asentaa. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei tarvitse konfigurointeja. Laitteen mukana tulee aina räkkikiskot, muovijalusta tornimuotoon muuttamiseen ja IEC-Schuko-adapteri laitteisiin, missä IEC320 lähdöt takana. IEC320 -lähdöt löytyvät 1100VA-3300VA laitteista (Ei 3300VA lisälaturimallisessa), riviliittimet löytyvät taas 5000VA-11000 VA laitteissa. Helppokäyttöisyyttä auttaa myös laitteen selkeä LCD-näyttö ja lisäkortit. Lisäkorteilla laite voidaan liittää esimerkiksi taloautomaatioon (potentiaalivapaat relelähdöt), tai valvoa etänä Ethernet-kortin avulla. Laitteiden takaa löytyy myös EPO-liitin (Hätäsammutus). Laitteeseen löytyy myös lisäakustoja, jos tarvetta löytyy pitkälle varakäyntiajalle. Mahdollisuus tehdä redundanttinen järjestelmä on olemassa myös (5000VA -11000VA laitteissa).


