SOCOMEC - UPS online - OFYS-RT-U06X-K 10min 4.8kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 6000 VA
Syöttöjännite - 230...240 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 222 mm
Lähtöjännite - 230...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8027122776226
Sähkönumero
8401585
Toimittajan tuotenumero
OFYS-RT-U06X-K
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
6000 VA
Syöttöjännite:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
222 mm
Lähtöjännite:
230...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
600 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
6000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
1
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
90 kg
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
OFYS-RT-U06X-K varakäyntiaika 10min laskettuna @4,8kW (Sisäisellä akustolla) Kiinteäasennus syöttö/ ulos 230 VAC On-line Rack/Torni OFYS-RT-U06X-K on puhdas On-line UPS, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Torni/Rackmalli samassa laitteessa
- Ominaisuudet: 6000 VA / 6000 W
- Syöttö/lähtö: 230/230VAC, liittimet
- Liitännät: RS232
- USB Verkkokortti: NET VISION ( TCP / IP & SNMP )
- Varakäyntiaika 10 min laskettuna @ 4,8 kW (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C
- Mitat (l x s x k ): 438 x 600 x 222 mm, 5U
- Paino 70 kg


