SOCOMEC - UPS online - OFYS-RT-U1000 4min 720W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Syöttöjännite - 230...240 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 89 mm
Lähtöjännite - 230...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 510 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122770385
Sähkönumero
8401581
Toimittajan tuotenumero
OFYS-RT-U1000
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Syöttöjännite:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
89 mm
Lähtöjännite:
230...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
310 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
900 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
10.8 kg
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OFYS-RT-U1000 on puhdas On-line UPS, mikä on suunniteltu täyttämään vaativat asiakkaan tarpeet. Laite suojaa kaikilta mahdollisilta sähkön epäpuhtauksilta, kuten taajuus-, jännitevaihteluilta ja verkkovioilta. Torni/Rackmalli samassa laitteessa
- Ominaisuudet: 1000 VA / 900 W
- Syöttö/lähtö: 230, IEC320 (10A)
- Lähtö: 230VAC, 6 x IEC320 (10A)
- Liitännät: RS232-USB
- Varakäyntiaika 4 min laskettuna @ 720 W (Sisäisellä akustolla)
- Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C
- Mitat (l x s x k ): 438 x 310 x 89mm, 2U
- Paino 10,8kg
- Pakkauksessa mukana schuko syöttökaapeli ja 2 IEC lähtökaapelia
- Relekortti: OFYS-OP-REL
- Verkkokortti: OFYS-OP-SNMP
- Asenuskiskot räkkiin: OFYS-OP-RAIL


