SOCOMEC - UPS online - OFYS-RT-U2000 4min 1.4 kW

UTU Oy
KopioiKopioi
SOCOMEC - UPS online - OFYS-RT-U2000 4min 1.4 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2000 VA

  • Syöttöjännite - 230...240 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 89 mm

  • Lähtöjännite - 230...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 151 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8027122770392

Sähkönumero

8401582

Toimittajan tuotenumero

OFYS-RT-U2000

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2000 VA

Syöttöjännite:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

89 mm

Lähtöjännite:

230...240 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

410 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

1800 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

18.2 kg

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OFYS-RT-U2000 varakäyntiaika 4min laskettuna @1,4kW (Sisäiselläakustolla) Kiinteäasennus syöttö/ ulos 230 VAC On-line Rack/Torni

OFYS-RT-U2000 varakäyntiaika 4min laskettuna @1,4kW (Sisäisellä akustolla) 230 VAC On-line Rack/Torni
  • syöttöliitin 1 x C13
  • lähtöliitin 6 x C14