SOCOMEC - UPS online - OFYS-RT-U3000 4min 2.4kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Syöttöjännite - 230...240 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 89 mm
Lähtöjännite - 230...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 510 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8027122770408
Sähkönumero
8401583
Toimittajan tuotenumero
OFYS-RT-U3000
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Syöttöjännite:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
89 mm
Lähtöjännite:
230...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
630 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
2700 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
7
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
29.3 kg
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OFYS-RT-U3000 varakäyntiaika 4 min laskettuna @2,4kW (Sisäisellä akustolla) Kiinteäasennus syöttö/ lähtö 230 VAC On-line Rack/Torni


