Etusivu

SONEPAR - 20m / rulla - SLOTERM KIINNITYSVANNE

Meconet Oy
KopioiKopioi
SONEPAR - 20m / rulla - SLOTERM KIINNITYSVANNE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013290505

Sähkönumero

1329050

Toimittajan tuotenumero

V82061820

Tukkuerä

1

Sinkitty teräsnauha leveys 18mm kiinnikkeiden väli 35mm