SONEPAR RAKENNETUOTTEET - Sähköasentajan työkalusarja - Sähköasentajan työkalusarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9797239
Toimittajan tuotenumero
9797239
Tukkuerä
0
Monipuolinen sähköasentajan työkalusarja.
Sähköasentajan työkalusarja sisältää 27 osaa:
Sähköasentajan työkalusarja sisältää 27 osaa:
- Työkalulaukku 18 tuumaa (sähkönumero 9764834)
- Pienoismetallisaha 152 mm vaihdettavalla terällä (sähkönumero 9764836)
- Kaapelinkatkaisupihdit 160 mm (sähkönumero 6465939)
- Sähkömiehen vasara (sähkönumero 6465932)
- Kuusiokoloavainsarja 9-osaa (sähkönumero 6465940)
- Kuorinta- ja katkaisuveitsi (sähkönumero 6465931)
- Rullamitta 5m/19mm, kaksipuoleinen (sähkönumero 6465910)
- Vesivaaka alumiinia, pituus 9 tuumaa (sähkönumero 9764832)
- Ruuvauskärkisarja kiinnityslenkillä, 25mm, 22-osaa(sähkönumero 6465915)
- Poranterä betoni/kivi, SDS+ 6,0x50/110 mm (sähkönumero 6465935)
- Puuporanterä 22 mm (sähkönumero 6465934)
- Sivuleikkurit, VDE sertifioitu 160 mm (sähkönumero 9764843)
- Taivutetut kärkipihdit, VDE sertifioitu 160 mm (sähkönumero 9764846)
- Linjapihdit, VDE sertifioitu 200 mm (sähkönumero 9764845)
- Räikkälenkkiavainsarja, S4RM/3T 8-19MM, 3-osaa (sähkönumero 6422848)
- Puukkosetti, 381030 HVK-ELK (sähkönumero 6425820)
- Kuorimapihdit 160mm, 45-120M T-5M=45-120-341 (sähkönumero 6402500)
- Haarukkavirtapihti (sähkönumero 6755104)
- Ruuvitaltta, 2.5x75mm VDE 1000V (sähkönumero 6465900)
- Ruuvitaltta, Slim 3.0x100mm VDE 1000V (sähkönumero 6465901)
- Ruuvitaltta, Slim T15 x 80 mm VDE (sähkönumero 6465926)
- Ruuvitaltta, Slim T20 x 100 mm VDE (sähkönumero 6465927)
- Ruuvitaltta, Slim T25 x 125 mm VDE (sähkönumero 6465928)
- Ruuvitaltta, Slim PH2 x 100mm VDE (sähkönumero 6465923)
- Ruuvitaltta, Slim PZ1 x 80mm VDE (sähkönumero 6465924)
- Ruuvitaltta, Slim PZ2 x 100mm VDE (sähkönumero 6465925)
- Kuorija, No.12 Universal (sähkönumero 6440317)


