SONEPAR TUOTESARJAT - Erikoislisätarvikepakkaus - XVRO 2001 Lisäkentänohjausletkut

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Erikoislisätarvikepakkaus - XVRO 2001 Lisäkentänohjausletkut

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Suojajohdin - ei

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496951

Sähkönumero

5249695

Toimittajan tuotenumero

XVRO 2001

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisäkentänohjausletkut kaapelin halkaisijaa kasvattamaan jatkoksessa.



Lisäkentänohjausletkut kaapelin halkaisijaa kasvattamaan jatkoksessa.