Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Eristyspakk. XVR(M)O 1880:lle - XVREP 1880

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Eristyspakk. XVR(M)O 1880:lle - XVREP 1880

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

  • Pituus - 1 m

  • Liimallinen - ei

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25...240 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9752220

Toimittajan tuotenumero

ERISTYSPAKKAUS VFV

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Liimallinen:

ei

Nimellispoikkipinta-ala:

25...240 mm²

-