SONEPAR TUOTESARJAT - Huoneistojakamo 400x400x150 - SHJ 404015 paketti

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Huoneistojakamo 400x400x150 - SHJ 404015 paketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 8

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072137681

Sähkönumero

7213768

Toimittajan tuotenumero

7213768

Tukkuerä

20

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

8

Leveys:

400 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

150 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

muu

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

254 mm (10")

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

-