SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos 1 kV 4-johdin - XVRG 15016 2,5-10mm2Cu tai16Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5...16 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 4
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052492908
Sähkönumero
5249290
Toimittajan tuotenumero
5249290
Tukkuerä
10
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...16 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
4
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuviliitin
Väliseinättömät ruuvijatkosholkit, eli sopii Al-Al ja Cu-Cu kaapelienjatkamiseen.


