SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos 1 kV 4-johdin - XVRG 15035, 6-35 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos 1 kV 4-johdin - XVRG 15035, 6-35 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6...35 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 4

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052492915

Sähkönumero

5249291

Toimittajan tuotenumero

5249291

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6...35 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

4

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

Ruuviholkillinen yleiskutistejatkos XVRG 15 soveltuu sellaisenaan4-johdinkaapeleiden jatkokseksi sekä 4- ja 3½-johdinkaapeleiden väliseksi jatkokseksi.



Ruuviholkillinen yleiskutistejatkos XVRG 15 soveltuu sellaisenaan 4-johdinkaapeleiden jatkokseksi sekä 4-johdin- ja 3½-johdinkaapeleiden