Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos lentokenttäkaapeli - EAKJ-2257

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos lentokenttäkaapeli - EAKJ-2257

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV

  • Suojajohdin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496395

Sähkönumero

5249639

Toimittajan tuotenumero

5249639

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

3,6/6 (7,2) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

-