SONEPAR TUOTESARJAT - Kaapelikenkä Al 20 kV 185 mm2 - XMAR 17185-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 185...185 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 0...0 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala - 0 mm²
Pultin koko (M) - 12
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052107208
Sähkönumero
5210720
Toimittajan tuotenumero
5210720
Tukkuerä
30
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
185...185 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
0...0 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala:
0 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Numerokoodi:
0
Väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
pitkä
Min. AWG-koko:
muu
Maksimi AWG-koko:
muu


