Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Kaapelikenkä Al 500 mm2 - XMAR 13500-16

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kaapelikenkä Al 500 mm2 - XMAR 13500-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 500...500 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 0...0 mm²

  • Fe-nimellispoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Pultin koko (M) - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052105167

Sähkönumero

5210516

Toimittajan tuotenumero

XMAR 13500-16

Tukkuerä

3

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

500...500 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

0...0 mm²

Fe-nimellispoikkipinta-ala:

0 mm²

Pultin koko (M):

16

Materiaali:

alumiini

Ohut laippamalli:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

ei

Numerokoodi:

1

Väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

pitkä

Min. AWG-koko:

muu

Maksimi AWG-koko:

muu

-