SONEPAR TUOTESARJAT - Kaapelikenkä Al/Cu 240 mm2 - XMAR 14240-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 0...0 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala - 0 mm²
Pultin koko (M) - 12
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052105785
Sähkönumero
5210578
Toimittajan tuotenumero
5210578
Tukkuerä
30
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
0...0 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala:
0 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini/kupari
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
ei
Numerokoodi:
0
Väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
pitkä
Min. AWG-koko:
muu
Maksimi AWG-koko:
muu


