Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Kaapelikenkä Al/Cu 35 mm2 - XMAR 1435-8

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 35...35 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 0...0 mm²

  • Fe-nimellispoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052105433

Sähkönumero

5210543

Toimittajan tuotenumero

5210543

Tukkuerä

30

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

35...35 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

0...0 mm²

Fe-nimellispoikkipinta-ala:

0 mm²

Pultin koko (M):

8

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

ei

Numerokoodi:

0

Väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

pitkä

Min. AWG-koko:

muu

Maksimi AWG-koko:

muu

TE TCPN 709195-1, valmistaja Simel