SONEPAR TUOTESARJAT - Korjausjatkos 10-20 kV 1-vaiheinen - XVRWMK 41095 25-95 mm2/20 kV 95/10 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Korjausjatkos 10-20 kV 1-vaiheinen - XVRWMK 41095  25-95 mm2/20 kV 95/10 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052497705

Sähkönumero

5249770

Toimittajan tuotenumero

XVRWMK 41095

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

1-vaiheisen korjausjatkoksen peruspakkaus. Käyttöalue: 95 mm2 10 kV ja25-95 mm2 20 kV. Sisältää pitkän ruuvijatkosholkin. Lisäksi tarvitaanlisätarvikepakkaus XVRMKO 1... .



1-vaiheisen korjausjatkoksen peruspakkaus. Käyttöalue: 95 mm2 10 kV ja25-95 mm2 20 kV. Sisältää pitkän ruuvijatkosholkin. Lisäksi tarvitaan lisätarvikepakkaus XVRMKO 1... .