SONEPAR TUOTESARJAT - Kuparipunos tinattu 25 mm2 - XMFM 1025, 22x2,5 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kutistesukka
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - galvaanisesti tinattu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474157
Sähkönumero
5247415
Toimittajan tuotenumero
5247415
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kutistesukka
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
galvaanisesti tinattu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
-


