SONEPAR TUOTESARJAT - Kuparipunos tinattu 50 mm2 - XMFM 1050, 33x2,8 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puristusripustin
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - galvaanisesti tinattu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474171
Sähkönumero
5247417
Toimittajan tuotenumero
5247417
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
puristusripustin
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
galvaanisesti tinattu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
-


