SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 1kV Al-kääreellä - XVRGS 15185, 4x70-185 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 1kV Al-kääreellä - XVRGS 15185, 4x70-185 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70...185 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 5

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5249297

Toimittajan tuotenumero

XVRGS 15185

Tukkuerä

10

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70...185 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

5

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Suojajohdin:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Konsentrisella suojalla:

kyllä

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

Kutistejatkos Al-kääreellä 4×70-185 mm² 1 kV



Kutistejatkos Al-kääreellä

SONEPAR TUOTESARJAT -tuote

Tutustu SONEPAR TUOTESARJAT-sarjaan