SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistelaippa IXSU/OXSU:lle - 205W325-103/89

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 45 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 20 mm
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322250
Sähkönumero
5232225
Toimittajan tuotenumero
XVKOL 1545
Tukkuerä
50
Kutistamaton sisähalkaisija:
45 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
20 mm
Väri:
punainen
Kutistelaippa 70...240 mm² 20 kV / 95...300 mm² 10 kV.


