SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 3-sorm. - XVKU 13150, 50-150 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 50...150 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052470333
Sähkönumero
5247033
Toimittajan tuotenumero
XVKU 13150
Tukkuerä
6
Nimellispoikkipinta-ala:
50...150 mm²
Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 13150, 50-150 mm2Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 13150, 50-150 mm2
Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 13150, 50-150 mm2
Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 13150, 50-150 mm2


