Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 3-sorm. - XVKU 1335, 4-35 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 3-sorm. - XVKU 1335, 4-35 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052470104

Sähkönumero

5247010

Toimittajan tuotenumero

5247010

Tukkuerä

6

Nimellispoikkipinta-ala:

4...35 mm²

Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 1335, 4-35 mm2Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 1335, 4-35 mm2

Kutistepääte 1 kV 3-sorm. XVKU 1335, 4-35 mm2