SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 4-sorm. - XVK 14185, 70-185 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 4-sorm. - XVK 14185, 70-185 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70...185 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052470074

Sähkönumero

5247007

Toimittajan tuotenumero

5247007

Tukkuerä

10

Nimellispoikkipinta-ala:

70...185 mm²

Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 14185, 70-185 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelilleKutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 14185, 70-185 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille



Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 14185, 70-185 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille