SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 4-sorm. - XVK 1495, 25-95 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistepääte 1 kV 4-sorm. - XVK 1495, 25-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052470050

Sähkönumero

5247005

Toimittajan tuotenumero

5247005

Tukkuerä

6

Nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 1495, 25-95 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelilleKutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 1495, 25-95 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille



Kutistepääte 1 kV 4-sorm. XVK 1495, 25-95 mm2 AXMK ja AMCMK kaapelille