SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistesisäpääte 20 kV APYAKMM - XVKA 43300, 3x240-300 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistesisäpääte 20 kV APYAKMM - XVKA 43300, 3x240-300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 240...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322038

Sähkönumero

5232203

Toimittajan tuotenumero

XVKA 43300

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

240...300 mm²

Kutistesisäpääte 20 kV APYAKMM - XVKA 43300, 3x240-300 mm2



Kutistesisäpääte 20 kV APYAKMM - XVKA 43300, 3x240-300 mm2