Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1235

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1235

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052461607

Sähkönumero

5246160

Toimittajan tuotenumero

XVKU 1235

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

35...35 mm²

Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1235, 35 mm2Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1235, 35 mm2

Kutisteulkopääte 1kV APAKM - XVKU 1235, 35 mm2