SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W 3x - XVRMO 1002/30v2 50-150 mm2 30 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W 3x - XVRMO 1002/30v2 50-150 mm2 30 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50...150 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9747211

Toimittajan tuotenumero

XVRMO 1002/30V2

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50...150 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRWM 59150. Käyttöalue: AHXAMK-W3x50-150 mm2 30 kV. Vaihejatkosten ulkovaippoina paksuseinämäisetllimalliset WCSM-kutisteletkut. Jatkos + lisätarvikepakkaus soveltuuvaihevaipan eheysmittaukseen.