SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W 3x1x - XVRMO 1006/30v2 500-800mm2 30 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W 3x1x - XVRMO 1006/30v2 500-800mm2 30 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 500...800 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9747215

Toimittajan tuotenumero

XVRMO 1006/30V2

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

500...800 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 59500, 59630 ja 59800.Käyttöalue: AHXAMK-W 3x1x500-800 mm2 30 kV. Vaihejatkosten ulkovaippoinapaksuseinämäiset llimalliset WCSM-kutisteletkut. Jatkos +lisätarvikepakkaus soveltuu vaihevaipan eheysmittaukseen.