SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - AHXCMK-WTC - XVRMO 1072 95-240/20 185-300/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - AHXCMK-WTC - XVRMO 1072 95-240/20 185-300/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052497422

Sähkönumero

5249742

Toimittajan tuotenumero

XVRMO 1072 AHXAMK-W-

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49240 ja XVRWM 49300.Käyttöalue: AHXAMK-W - AHXCMK-WTC 185-300 mm2 10 kV ja 95-240 mm2 20 kV.(Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP sekä AHXCMK-HF.)



Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49240 ja XVRWM 49300.Käyttöalue: AHXAMK-W - AHXCMK-WTC 185-300 mm2 10 kV ja 95-240 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP sekä AHXCMK-HF.)