SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - HPLKVJ - XVRO 1061 35-70 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - HPLKVJ - XVRO 1061 35-70 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35...70 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35...70 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - paperi-muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496630

Sähkönumero

5249663

Toimittajan tuotenumero

XVRO 1061

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35...70 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

paperi-muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 4970. Käyttöalue:AHXAMK-W-HPLKVJ 35-70 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 4970. Käyttöalue: AHXAMK-W -HPLKVJ 35-70 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)