SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - PLKVJ - XVRMO 1042 185-300/150-240 10 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052497286
Sähkönumero
5249728
Toimittajan tuotenumero
XVRMO 1042 AHXAMK-W(
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRWM 49300. Käyttöalue: AHXAMK-W185-300 mm2 10 kV - PLKVJ 150-240 mm2 10 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)


