SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - PLKVJ - XVRO 1042 240-300 mm² 10 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - PLKVJ - XVRO 1042  240-300 mm² 10 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 240...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - paperi-muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496593

Sähkönumero

5249659

Toimittajan tuotenumero

XVRO 1042

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

240...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

paperi-muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49240. Käyttöalue: AHXAMK-W -PLKVJ 240-300 mm2 10 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)



Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49240. Käyttöalue: AHXAMK-W -PLKVJ 240-300 mm2 10 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)