SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APAKM - XVRBA 14120, 25-120 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APAKM - XVRBA 14120, 25-120 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...120 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Suojajohdin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052492472

Sähkönumero

5249247

Toimittajan tuotenumero

XVRBA 14120

Tukkuerä

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...120 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus 25-120 mm2 alumiinivaippaisen APAKM-kaapelin jatkamiseen AXMK tai APAKM-AMCMK -kaapeliin.



Lisätarvikepakkaus 25-120 mm2 alumiinivaippaisen APAKM-kaapelinjatkamiseen AXMK tai APAKM-AMCMK -kaapeliin.