Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APYAKMM - AHXCMK-WTC - XVRO 1272 95-240/20 240-300/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APYAKMM - AHXCMK-WTC - XVRO 1272  95-240/20 240-300/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - paperi-muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496746

Sähkönumero

5249674

Toimittajan tuotenumero

5249674

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

paperi-muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49240. Käyttöalue:APYAKMM-AHXCMK-WTC 240-300/10 95-240/20. (Käy myös kaapelille AHXCMK-HF.)

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49240. Käyttöalue: APYAKMM -AHXCMK-WTC 240-300/10 95-240/20. (Käy myös kaapelille AHXCMK-HF.)