Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APYAKMM - APYAKMM - XVRMKO 1222 95-240/20 150-300/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APYAKMM - APYAKMM - XVRMKO 1222 95-240/20 150-300/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - paperi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052497842

Sähkönumero

5249784

Toimittajan tuotenumero

XVRMKO 1222

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

paperi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

1-vaiheinen lisätarvikepakkaus. Käyttöalue: APYAKMM 150-300 mm2 10 kV95-240 mm2 20 kV.

1-vaiheinen lisätarvikepakkaus. Käyttöalue: APYAKMM 150-300 mm2 10 kV95-240 mm2 20 kV.