SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AXAL-TT / AXLJ-TT - XVRMO 1880 25-240/20kV 95-240/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AXAL-TT / AXLJ-TT - XVRMO 1880 25-240/20kV 95-240/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5249757

Toimittajan tuotenumero

XVRMO 1880 AXLJ-TT

Tukkuerä

1

Pituus:

1.5 m

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49095 ja 49240. Käyttöalue:AXAL-TT - AXAL-TT 95-240 mm2 10 kV ja 25-240 mm2 20 kV. (Käy myöskaapelille AXLJ-TT.)

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49095 ja 49240. Käyttöalue:AXAL-TT - AXAL-TT 95-240 mm2 10 kV ja 25-240 mm2 20 kV. (Käy myös kaapelille AXLJ-TT.)

SONEPAR TUOTESARJAT -tuote

Tutustu SONEPAR TUOTESARJAT-sarjaan