SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus PLKVJ - PLKVJ - XVRO 1442 240-300 mm2 10 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus PLKVJ - PLKVJ - XVRO 1442  240-300 mm2 10 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 240...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - paperi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496722

Sähkönumero

5249672

Toimittajan tuotenumero

XVRO 1442

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

240...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

paperi

Nimellisjännite U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49240. Käyttöalue: PLKVJ-PLKVJ240-300 mm2 10 kV.

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49240. Käyttöalue: PLKVJ -PLKVJ 240-300 mm2 10 kV.