Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus PYLKVJ - PYLKVJ - XVRO 1551 35-70 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus PYLKVJ - PYLKVJ - XVRO 1551  35-70 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35...70 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - paperi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496760

Sähkönumero

5249676

Toimittajan tuotenumero

XVRO 1551

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35...70 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

paperi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 4970. Käyttöalue: PYLKVJ-PYLKVJ35-70 mm2 20 kV.

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 4970. Käyttöalue: PYLKVJ -PYLKVJ 35-70 mm2 20 kV.